工進
工進の ポンプ用部品・アクセサリー
工進の ポンプ用部品
ポンプ用鉄製ニップルシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62829814
品番
PA-091
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
ポンプ用鉄製ジョイントポンプの口径を変えたい時に鉄製異径ソケットと組み合わせて使用します機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。
用途
ポンプの口径を変えたい時に
仕様
両端オスネジ仕様
適合機種
SEV-25Lなど
材質/仕上
鉄
アズワン品番
64-6358-98
ねじ径(Φmm)
25(G1”)
注意
※機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。