工進
工進の ポンプ用部品・アクセサリー
工進の ポンプ用部品
ポンプ用鉄製ニップルシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62829823
品番
PA-092
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
ポンプ用鉄製ジョイントポンプの口径を変えたい時に鉄製異径ソケットと組み合わせて使用します機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。
用途
ポンプの口径を変えたい時に
仕様
両端オスネジ仕様
適合機種
SEV-40Xなど
材質/仕上
鉄
アズワン品番
64-6358-99
ねじ径(Φmm)
40(38)(G1 1/2”)
注意
※機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。