セーブインダストリー
セーブインダストリーの 鋏
セーブインダストリーの 剪定鋏
アルミハンドル剪定鋏
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62830243
品番
SV-1327
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
バネの力でラクラク操作。開閉がスムーズなので、長時間の作業や女性の方でも手軽にご使用できます。アルミハンドルの軽量タイプ!
用途
剪定鋏として
材質
SK5、アルミダイキャスト
寸法(mm)
200
色
シルバー、ブラック
使用目的
剪定