セーブインダストリー
セーブインダストリーの 鋏
セーブインダストリーの 剪定鋏
ステンレス刃剪定鋏
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62830259
品番
SV-1587
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
バネの力でラクラク操作。開閉がスムーズなので、長時間の作業や女性の方でも手軽にご使用できます。サビにくいステンレス刃!
用途
剪定鋏として
材質
ステンレス刃、亜鉛合金
寸法(mm)
200
色
シルバー、ブラック
使用目的
剪定