セーブインダストリー
セーブインダストリーの 刈払機
セーブインダストリーの 一般草刈用カッター/チップソー
トルネードチップソー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62830286
品番
SV-1341
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
雑草刈、下草刈に最適です。田畑の畦道、車道の整備、河川敷・用水路などの斜面で活躍します。「トルネードチップソー」・・・チップの脱落を防ぐ強力斜め埋め込み型、超硬チップ四面研磨仕上げ(自動研磨仕上げ)
用途
刈払機用チップソーとして
材質
マンガン炭素鋼
色
シルバー
外径(Φmm)
230
刃数(p)
36