※使用例 ※サンプル画像
清和工業
清和工業の AV取付用品
清和工業の 自動車用結束材
清和工業の 自動車用配線チューブ
スパイラルチューブ
(2件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
62830548
品番
SST-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
内径(Φmm)
2.6(±0.3)
長さ(m)
100
色
乳白色
肉厚(mm)
0.7(±0.07)
外径(Φmm)
4.0
材質
ポリエチレン(PE)