※使用例 ※サンプル画像
清和工業
清和工業の AV取付用品
清和工業の 自動車用結束材
清和工業の 自動車用配線チューブ
スパイラルチューブ
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
62830584
品番
SST-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
内径(Φmm)
9.4(±1.1)
長さ(m)
50
色
乳白色
肉厚(mm)
1.3(±0.13)
外径(Φmm)
12.0
材質
ポリエチレン(PE)