曜日別特売
AV0.5X100BR AVコード(自動車用低電圧線) 清和工業 62830724

AVコード(自動車用低電圧線)

(16件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻(100m)
太さ(sq)0.5
許容電流(A)12
内容量1巻(100m)注文コード62830724品番AV0.5X100BR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,149
販売価格(税別)
5,590

自動車の始動、充電、照明等のための車内配線(低圧電気回路)に用いられ、たえず振動し、高温、寒冷、機械油、風雨にさらされるという悪条件下でも安定した性能を発揮できるビニール絶縁電線。

太さ(sq)0.5長さ(m)100芯数20許容電流(A)12芯径(mm)0.18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35765922
2021-06-07
用途: 配線加工
自動車・二輪車・自転車関連業

他のメーカーも使ってきましたが、質感が良く気に入って使ってます。他社だと固いのが多いですが、こちらは程よい柔らかく取り回しもいいです。

1が参考にしています
対象商品 : 35765825
2021-01-17
用途: 自動車電装品の電源アース取り出し

電装屋です。
いつもお世話になってる安定の配線です。

対象商品 : 35766035
2020-01-28
用途: 機材組み立て実習用配線(黒と赤のペア)
横河ソリューションサービス株式会社

1.25mm2で使い勝手が良いです。
無くなれば、また購入します。

対象商品 : 35765895
2020-01-27
用途: 自動車のオーディオ ナビ他でのアース用で使用しております。
自動車・二輪車・自転車関連業

巻きのロールなので収納しやすく、使いやすく安価で十分使えありがたいです。

対象商品 : 35766001
2020-04-06
用途: 自動車電装業
DH商会自動車・二輪車・自転車関連業

いつも使ってる、使用品ですので問題なく満足しています。

対象商品 : 35766141
2018-02-20
用途: 車両の電源の取り回し
卸売・小売業

ケーブルとしては申し分ない素材でした。外材の柔らかさや芯線の感じもよかったです。唯一気になったことは巻の径が小さくてロールの癖を取るのにてこずったことです。

対象商品 : 35766071
2017-10-24
用途: 自動車配線、改造等
自動車・二輪車・自転車関連業

このメーカーのAVコードはずっと使っています。
信頼のあるブランドでまったく問題なく使えています。
施工後数年経過した本商品をみてもほとんど劣化していないように見えます。
今後も使用していきたいです

対象商品 : 35766211
2017-05-27
用途: キャンピングカー作成に
有限会社小野口自動車修理工場

200台近く作成にしようしています10年前に作成したコードもまだしっかりしています これからもずっと使用して行きます

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用電線/コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする