コンパクト電動ドライバー Lidora

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62830987 品番SL03-LID-C01-GY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

DIYの強い味方!ビッド45個+本体+USBケーブルの47点セット!DIYに必要なほとんどのビットがセットになっています。
ピストル型とストレート型に変形が可能な2Wayグリップは使う場所や用途に合わせてボタン一つで簡単チェンジ。暗い場所でもビッド先の見えやすいLEDライトを搭載しています。
USB充電式で作業時にコードが邪魔にならず自由に作業できます。また女性の方でも手にしっくりと馴染むサイズ感な軽量コンパクト仕様です。

仕様モータートルク:3Nm セット内容本体、USBケーブルビット×45、取扱説明書 寸法(mm)160×160×60 質量(g)300 定格電圧(V)3.6 最大トルク(N・m)モータートルク:3 保証期間1年間 モーター回転数(min-1[r.p.m])220 充電時間(時間)3 バッテリー容量(mAh)1300 使用時間(時間)1 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62830987
2026-01-20
用途:
家具の修繕
チョーバリバリ 様 (飲食業)

思っていたよりパワーがありそうで、よかったです。大きさ重さどちらも使いやすいです。

対象商品:
62830987
2024-09-11
用途:
日曜大工時
その他業種

お値打ちな価格で満足しています。欲を言えばスイッチの押し具合で回転数が変化できれば申し分ないと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする