自衛隊グローブ コンバット

(1件のレビュー)
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 62831039 品番 C-173
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

陸上自衛隊迷彩のグローブです。
牛本革製なので、丈夫で柔らかくピッタリフィットします。
手の甲には、ポリエステル素材で通気性抜群です。
また、紛失防止のカラビナ対応モデルです。

仕様カラビナ対応モデル 材質基本生地:牛本革●手の甲:ポリエステル 迷彩 サイズLL

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-05
用途:
オートバイの運転
その他業種

イメージと色がかけ離れすぎて笑
革部分は真緑です
機能的には問題なし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする