ピタ・フィット 2双組

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 62831066 品番 C-372
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619

軽作業用。手のひらポリウレタン滑り止め加工付き。

材質手のひら:ポリウレタン●手の甲:ポリエステル OD(国防色) サイズL 機能滑り止め

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする