VFFコード(器具用ビニール平型平行線)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(100m) 注文コード 62831074 品番 VFF0.75X100LW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

器具用ビニール平行線で300V以下に使用されるものです。
自動車関係ではバッテリー充電器、その他に使用されています。

モノタロウではこんなお得な商品も!
青/白 太さ(sq)0.75 長さ(m)100 芯数30 許容電流(A)7 芯径(mm)0.18

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:271

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35766753
2020-05-15
用途:
制御盤と電磁弁結線

ビニールハウスの屋内配線としては問題なく使えます。

対象商品:
35766762
2013-04-01
用途:
自動車用配線
有限会社くるま工房くろぎ 様

安価でいいものでした。

1人が参考にしています
対象商品:
35766744
2013-04-01
用途:
車輌配線に使用
有限会社くるま工房くろぎ 様

通常より安価でいいものでした

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用電線/コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする