VFFコード(器具用ビニール平型平行線)

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻(100m) 太さ(sq)0.75 赤/白 注文コード62831099 品番VFF0.75X100RW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は太さ・色など15種類から選べます 他の種類を見る

器具用ビニール平行線で300V以下に使用されるものです。
自動車関係ではバッテリー充電器、その他に使用されています。

赤/白 太さ(sq)0.75 長さ(m)100 芯数30 許容電流(A)7 芯径(mm)0.18

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
62831099 VFF0.75X100RW 65192454 VFF0.75X100RW VFFコード(器具用ビニール平型平行線) 清和工業 VFFコード(器具用ビニール平型平行線) 清和工業 1巻(100m) 12,980 税込14,278 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35766753
2020-05-15
用途:
制御盤と電磁弁結線

ビニールハウスの屋内配線としては問題なく使えます。

対象商品:
35766762
2013-04-01
用途:
自動車用配線
有限会社くるま工房くろぎ 様

安価でいいものでした。

1人が参考にしています
対象商品:
35766744
2013-04-01
用途:
車輌配線に使用
有限会社くるま工房くろぎ 様

通常より安価でいいものでした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用電線/コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする