土牛
土牛の ハンマー
土牛の 石頭ハンマー
カラビナフック対応ハンマー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
62831109
品番
KFS-07
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
カラビナにワンタッチ取り付け。
ワイド型カラビナ取付穴(内径W35×H15mm)
柄穴とパイプ接触面積が広い、貫通式仕様。
現場作業性UP。
用途
カラビナフックに対応したハンマー。
仕様
カラビナ取付幅(mm):35×15
寸法(mm)
315
色
ブラック
質量(g)
680
口径(Φ)
約25
商品説明動画
土牛産業(株) カラビナフック対応ハンマー
参考になった