カラビナフック対応ハンマー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 62831118 品番 KFS-11
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

カラビナにワンタッチ取り付け。
ワイド型カラビナ取付穴(内径W35×H15mm)
柄穴とパイプ接触面積が広い、貫通式仕様。
現場作業性UP。

用途カラビナフックに対応したハンマー。 仕様カラビナ取付幅(mm):35×15 寸法(mm)315 ブラック 質量(g)1075 口径(Φ)約35

商品説明動画

土牛産業(株) カラビナフック対応ハンマー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする