※単体

MHA002W 紫外線空気清浄機6W オリンピア照明 62831126 MHA002W 紫外線空気清浄機6W オリンピア照明 62831126 MHA002W 紫外線空気清浄機6W オリンピア照明 62831126

紫外線空気清浄機6W

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62831126 品番MHA002W
販売価格(税込) ¥38,500
販売価格(税別)
35,000

殺菌ランプで、狭い空間のウィルス・細菌を除菌する「紫外線空気清浄機」。殺菌ランプ(UV-C紫外線)を使い、室内空間に浮遊するウィルスや細菌を除菌したクリーンな空気を提供します。除菌に必要な時間は4.5畳で約7.1時間、6畳で約9.5時間、8畳で約12.6時間が目安です。(天井高2.3m、窓や出入口からの空気が流れない密封空間を想定したシミュレーション値)。空気の給排気を考慮したカバーで殺菌ランプを覆った小型デザイン。スペースに余裕の無い狭い空間に最適です。

用途空気対流方式で静か。FANを使用せず、器具内ランプの発熱で、器具内外で温度差が発生します。この温度差で空気の上昇が起こるのが「煙突効果」。静かで快適にご使用いただけます。設置が簡単。コンセントプラグ付きの商品で、つなぐだけで使用できます。 材質ステンレス 幅(mm)319 高さ(mm)105 奥行(mm)103 電力(W)殺菌ランプ:6 コード長さ(m)2 本体質量(kg)1.8 仕上白色塗装 適合床面積4.5畳、6畳、8畳 保証期間商品購入日より1年間 ランプ寿命6000時間(1日8時間点灯で約2年で交換)
注意
棚置きで使用できます。置いて設置が難しい場合は、壁掛けで設置できます。その場合は、除菌効果を保つために横向きに設置してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする