充電式ペンインパクトドライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62831136 品番DCPI-7220
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

軽量で細身なので、ちょっと使いにちょうどいいペン型インパクトドライバー。
充電式ペンインパクトドライバーDCPI-7215(現行品)より充電時間が約120分と短縮になり、バッテリー容量が1.5Ahから2.0Ahと増えました。
手締め機能付きで、用途や場所によってガンタイプ、ストレートタイプに切替が可能。
LEDライト付きで、残量表示付きバッテリーです。

用途ビスを締めたり、硬い素材にビスを打ち込んだりするのに適しています。軽作業に最適。 付属品バッテリーパック・充電器・ドライバービット 仕様バッテリーパック:型式:LBP-7220、電池:リチウムイオン、電圧:DC7.2V、充電器:型式:LBC-7225、電圧:AC100V、周波数:50/60Hz、充電時間:約120分 寸法(mm)ガンタイプ:幅215×奥行40×高さ217、ストレートタイプ:幅295×奥行40×高さ60 質量(kg)0.6 周波数(Hz)50/60 電圧(V)DC7.2 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0〜2300 最大締付トルク(N・m)22 バッテリー容量(Ah)2.0 打撃数(min-1)0〜3000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする