SHINKO(新興製作所)
SHINKO(新興製作所)の のこぎり
SHINKO(新興製作所)の のこぎり替刃
SHINKO(新興製作所)の 糸鋸用
卓上糸鋸盤用替刃広目
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
62831144
品番
SSS-27W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
卓上糸鋸盤用の替刃です。
用途
木工用
仕様
広目
幅(mm)
2.7
全長(mm)
133
質量(g)
13
ピッチ(mm)
127(ピンピッチ)
注意
※このブレードは糸のこブレードホルダーが、ピン付きになっているものにご使用下さい。