インパクトドライバー

(2件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62831153 品番DCID-1015
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

設計から見直しして女性や手の小さい人も握りやすい細いグリップを採用しています。

付属品バッテリー、充電器、ドライバービット1本 質量(kg)1.08(バッテリー含む) タイプバッテリータイプ 電圧(V)10.8 回転数(min-1[r.p.m])0〜2200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×70×190 バッテリー容量(Ah)1.5 充電時間(分)45 最大トルク120N・m 打撃数(min-1)0〜3000 適合バッテリーLBP-1015A 使用充電器LBC-1015

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62831153
2022-12-16
用途:
DIY

DIY作業で使用しています。たまにしか使用しませんが、2×4の木材へのビス打ち作業等十分です。値段が安いですが、元は取ったと思います。

対象商品:
62831153
2022-09-12
用途:
簡単なDIYや補修程度なら問題ないです。

安価ですので軸のブレなど高額のインパクトと比べれば差がありますが、短時間の作業で素人作業程度のDIYであれば十分活躍してくれます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする