ドライブ角アダプター 9.5mm用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62831154 品番ATS-134
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

ラチェットレンチよりも厚みが薄いので、ラチェットレンチが入らない狭い場所での使用に威力を発揮します。
ソケットの脱着はプッシュリリース式なので、勝手にソケットが外れることはありません。
クイックリリースボタンを押すと簡単に外せる。
スプラインギアレンチ10mm(ATS-102)に装着すると、ラチェットレンチの機能をプラスでき、便利さが増します。

用途ギアレンチにセットするとソケットが装着できるようになるアダプターです。 仕様対応ギアレンチサイズ(mm):13 材質Cr-V 寸法(mm)15×24×15 質量(g)29 差込角(mm)9.5
注意
※お使いのギアレンチンの対応トルク値をご確認の上ご使用ください。
※本来の目的以外でご使用にならないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする