バッテリーパック

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62831169 品番LBP-7215
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

DCPI-7215用バッテリーパック

電圧(V)DC7.2 用途予備のバッテリーにご使用ください。 対象機種DCPI-7215用 充電時間(時間)4
注意
※製品は予告なく、仕様を変更する場合がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-18
用途:
控えのドライバーに
竹丸造園センター株式会社 様 (建設業・工事業)

ドリルとドライバーを一々付け替えるのが面倒でマキタの控えに使用していたが、いつの間にかヘタってしまい購入。
充電器が普通のアダプターなのでちょっと心もとない。
バッテリーは共通にして日々使わないと劣化が早い気がする。

2024-09-29
用途:
ビスを打ち込む時
NKファーム 様 (建設業・工事業)

現在使用しているバッテリーの充電が速くなくなりそうなんでもう一つ購入しました。良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする