朱雀
朱雀の 工具箱/腰袋/工具差し
朱雀の 腰袋
円柱ビス袋
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62831170
品番
SZ-512
参考基準価格(税別)
¥3,750
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
ほぼ正円形で取りやすく、底面は外周縫いでビシッと立つ。カラビナも取り付けられて、底板付き。
用途
ビス袋として。
仕様
外周縫い・底板付き・カラビナフック
材質
牛革
寸法(mm)
150×100×100
色
ブラック