SHINKO(新興製作所)
SHINKO(新興製作所)の 充電工具 本体
SHINKO(新興製作所)の 充電式クリーナー
コードレスクリーナー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62831196
品番
DCCL-1015
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
狭い場所にも届きやすい長いスキマノズル。高い場所の掃除もおまかせの軽量タイプ 。
付属品
内蔵型バッテリー、ACアダプター、T型ノズル、隙間ノズル、ストレートパイプ
質量(kg)
1.1
電圧(V)
10.8
吸込仕事率(W)
ターボ:20/標準:10
連続使用時間(分)
ターボ:約12/標準:約24
バッテリー容量(Ah)
1.5
充電時間(時間)
約3
適合バッテリー
LBP-1015
商品タイプ
本体+バッテリー