SHINKO(新興製作所)
SHINKO(新興製作所)の 充電工具 本体
SHINKO(新興製作所)の 締付/穴あけ(充電工具)
SHINKO(新興製作所)の 充電式インパクトドライバ
充電ドライバー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62831205
品番
DCDD-1415
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
高速・低速切替え機能付きで無段変速です。LEDライト付き。
最大トルク(N・m)
高速:7、低速:26
回転数(min
-1
[r.p.m])
高速:0〜1300、低速:0〜350
バッテリー電圧(V)
14.4
バッテリー容量(Ah)
1.5
付属品
バッテリー、充電器、ドライバービットNo1、No2、ドリルビット2mm、3mm、収納ケース
質量(kg)
1.12(バッテリー含む)
穴あけ能力(mm) 鉄工
10
穴あけ能力(mm) 木工
21
使用充電器
入力電源単相100V、受電時間30分