SHINKO(新興製作所)
SHINKO(新興製作所)の 充電工具 本体
SHINKO(新興製作所)の 切断
SHINKO(新興製作所)の 充電式レシプロソー/セーバーソー
充電ノコギリ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62831214
品番
DCES-1415
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
コンパクトで軽量です。リチウムイオン電池14.4V、1.5Ah搭載です。
用途
DIY作業や木材・プラスチック・軟鋼・非鉄の切断の際に
ストローク(mm)
11
切断能力
直径60mm(植木の剪定)、60mm(木材の厚寸)、80mm(塩ビパイプの外形)、2mm(軟鋼材の厚さ)
モーター
直流モーター
バッテリー
リチウムイオン電池
バッテリー容量(Ah)
1.5
バッテリー電圧(V)
14.4
モーター電圧(V)
14.4
アズワン品番
64-3670-66
ストローク数(min
-1
)
0〜2200