BLACKJAWS 折込鋸用替刃 130mm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード62831215 品番RB-3130
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

自然と調和する鋸:シックで落ち着いたデザインの鋸は持つ喜び、使う喜びを呼び覚まします。
切れ味の追及:独自のフッ素加工刃は刃部をハードクロムメッキ加工、胴部にフッ素加工を施すことにより強力かつ軽い切れ味を追及しています。
剪定・アウトドアに:万能目で生木から乾燥木(薪等)の剪定・切断に最適です。

用途剪定・アウトドアに。 目の粗さ万能目 折込折込

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする