曜日別特売
8133 反射板付ボルトバッグ イチネンアクセス 62831224

8133 反射板付ボルトバッグ イチネンアクセス 62831224
8133 反射板付ボルトバッグ イチネンアクセス 62831224
8133 反射板付ボルトバッグ イチネンアクセス 62831224

反射板付ボルトバッグ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード62831224品番8133
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

工場や建築現場でのボルト・ナット・工具類の運搬に最適なボルトバックです。
本体側面に反射板が付いているので暗がりでもどこにあるかわかります。
ダブルジッパー仕様で開けやすく、取り出しやすい。
防水加工しているので内部のボルト類を汚れや浸水から守ります。
折り畳めるので収納や持ち運びに便利です。
ジッパーに紐取付穴が付いているので、持ち手に紐を通して使用することも可能です。

用途
ボルトやナット、電動工具などの収納・運搬に。
材質バック:ポリプロピレン、防水生地●ベルト:ポリプロピレン●反射材:PVC寸法(mm)210×300×200ブラック/レッド質量(g)880使用荷重(kg)30以下ベルト長さ(mm)約900収納時寸法(mm)40×300×200
注意
※完全防水ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする