REVIVA 振動ドリルドライバー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62831468 品番REVHD12C-JP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

1台当たり500mlペットボトル8本分のリサイクルマテリアルを使用した、充電式振動ドリルドライバー。
用途に応じてスピードが変えられる2段ギア搭載(0-350/0-1,350回転/分)。

用途ネジ締め・穴あけなどに。リサイクル素材使用 電動工具 ネジ締め 穴あけ サステナブル DIY SDGs 付属品充電器×1、プラス#2マイナス#8両頭ビット×1、説明書 質量(kg)1 打撃数(min-1[回/分])0〜5250、0〜20250 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0〜350、0〜1350 チャック能力(mm)1〜10 バッテリーリチウムイオン 最大締付トルク(N・m)40 バッテリー容量(Ah)1.5 バッテリー電圧(V)DC10.8 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20.4×5.5×21 クラッチ数(段)11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする