製品本体

MXB-60FS はしご兼用脚立 60mm踏ざん アルインコ 62831599 MXB-60FS はしご兼用脚立 60mm踏ざん アルインコ 62831599 MXB-60FS はしご兼用脚立 60mm踏ざん アルインコ 62831599

はしご兼用脚立 60mm踏ざん

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62831599 品番 MXB-60FS
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

安全性を向上させた業務用はしご兼用脚立。
両面ワイドの60mm幅広踏ざん採用で作業効率が大幅に向上します。
補強金具により強度と耐久性が向上しました。

天板高さ(m)0.52 はしごの長さ(m)1.13 収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)582×444×163 質量(kg)2.7 最大使用荷重(kg)130 材質アルミ 踏ざん踏面幅(mm)60 規格Aマーク認定品 幅(mm)踏ざん:60 タイプPRO 設置寸法・奥行(mm)488 設置寸法・幅(mm)444 天板寸法(mm)282×157 有効高さ(m)0.52 はしごの接点(m)0.71〜0.81 最大使用質量(kg)130 収納寸法・幅(mm)444 収納寸法・奥行(mm)163 収納寸法・高さ(mm)582
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする