製品本体
アルインコ
アルインコの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
アルインコの 脚立
アルインコの 兼用脚立
はしご兼用脚立 60mm踏ざん
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62831644
品番
MXB-210FS
参考基準価格(税別)
¥65,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
安全性を向上させた業務用はしご兼用脚立。
両面ワイドの60mm幅広踏ざん採用で作業効率が大幅に向上します。
補強金具により強度と耐久性が向上しました。
天板高さ(m)
1.99
はしごの長さ(m)
4.22
収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)
2125×686×169
質量(kg)
10
最大使用荷重(kg)
130
材質
アルミ
踏ざん踏面幅(mm)
60
規格
Aマーク認定品
幅(mm)
踏ざん:60
タイプ
PRO
設置寸法・奥行(mm)
1397
設置寸法・幅(mm)
686
天板寸法(mm)
251×160
有効高さ(m)
1.7
はしごの接点(m)
3.58〜3.78
最大使用質量(kg)
130
収納寸法・幅(mm)
686
収納寸法・奥行(mm)
169
収納寸法・高さ(mm)
2125
注意
※
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500