製品本体

GUD-150X 上部操作式伸縮脚付はしご兼用脚立 GAUDI アルインコ 62831669 GUD-150X 上部操作式伸縮脚付はしご兼用脚立 GAUDI アルインコ 62831669 GUD-150X 上部操作式伸縮脚付はしご兼用脚立 GAUDI アルインコ 62831669

上部操作式伸縮脚付はしご兼用脚立 GAUDI

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62831669 品番 GUD-150X
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥66,000 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

伸縮幅435mmの調整を立ったままできるという進化と
ステップ幅60mmによる安心感を併せ持った新型脚立。

天板高さ(m)1.25〜1.69 はしごの長さ(m)2.66〜3.57 収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)1347×534×169 質量(kg)10 最大使用荷重(kg)100 材質アルミ 踏ざん踏面幅(mm)60 幅(mm)踏ざん:60 設置寸法・奥行(mm)942〜1207 設置寸法・幅(mm)534〜609 天板寸法(mm)234×160 有効高さ(m)0.95〜1.39 はしごの接点(m)1.20〜1.40 収納寸法・幅(mm)534 収納寸法・奥行(mm)169 収納寸法・高さ(mm)1347
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする