製品本体
アルインコ
上部操作式伸縮脚付はしご兼用脚立 GAUDI
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌日出荷とは
天板高さ(m)
1.55~1.99
0.96~1.39
1.25~1.69
1.55~1.99
1.84~2.28
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62831678
品番
GUD-180X
参考基準価格(税別)
¥76,000
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
伸縮幅435mmの調整を立ったままできるという進化と
ステップ幅60mmによる安心感を併せ持った新型脚立。
天板高さ(m)
1.55~1.99
はしごの長さ(m)
3.28~4.19
収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)
1656×585×169
質量(kg)
11.7
最大使用荷重(kg)
100
材質
アルミ
踏ざん踏面幅(mm)
60
幅(mm)
踏ざん:60
設置寸法・奥行(mm)
1122~1388
設置寸法・幅(mm)
585~661
天板寸法(mm)
234×160
有効高さ(m)
1.25~1.68
はしごの接点(m)
1.80~2.00
収納寸法・幅(mm)
585
収納寸法・奥行(mm)
169
収納寸法・高さ(mm)
1656
注意
※
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500