製品本体
アルインコ
アルインコの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
アルインコの 脚立
アルインコの 専用脚立
上部操作式伸縮脚付専用脚立
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62831714
品番
GUD-300X
参考基準価格(税別)
¥143,000
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
上部操作型ロングスライド伸縮脚付専用脚立です。
天板高さ(m)
2.73〜3.17
収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)
2890×791×172
質量(kg)
19.9
最大使用荷重(kg)
100
材質
アルミ
踏ざん踏面幅(mm)
60
幅(mm)
踏ざん:60
設置寸法・奥行(mm)
1844〜2109
設置寸法・幅(mm)
791〜867
天板寸法(mm)
234×160
有効高さ(m)
2.13〜2.57
収納寸法・幅(mm)
791
収納寸法・奥行(mm)
172
収納寸法・高さ(mm)
2890
注意
※梯子にはなりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500