製品本体

PRW-90BK 伸縮脚付はしご兼用脚立 アルインコ 62831748 PRW-90BK 伸縮脚付はしご兼用脚立 アルインコ 62831748 PRW-90BK 伸縮脚付はしご兼用脚立 アルインコ 62831748

伸縮脚付はしご兼用脚立

(1件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62831748 品番 PRW-90BK
参考基準価格(税別)¥48,000 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

伸縮幅303mm。幅広踏ざんで軽量な伸縮脚付はしご兼用脚立。
簡単!操作しやすい伸縮操作レバー(6mmピッチ)。
安心!昇降しやすい幅広踏みざん(60mm)。
便利!交換しやすいボルト式支柱端具。

天板高さ(m)0.70〜1.00 はしごの長さ(m)1.51〜2.15 収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)773×444×169 質量(kg)5.6 最大使用荷重(kg)100 材質アルミ 幅(mm)踏ざん:60 設置寸法・奥行(mm)605〜791 設置寸法・幅(mm)444〜499 天板寸法(mm)234×160 有効高さ(m)0.40〜0.70 はしごの接点(m)1.09〜1.29 最大使用質量(kg)100 収納寸法・幅(mm)444 収納寸法・奥行(mm)169 収納寸法・高さ(mm)773
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-26
用途:
現場等の作業時
不動産業

業務用の軽ワゴン車に常に積んでいます。以前は脚立のみの
分を使用していましたが、伸縮式ではありませんでした。
この品物は、脚が伸縮できるので、階段部分での作業、また、はしごとして
屋根に上る時に使用し重宝しています。
尚、もう少し軽ければ更に良いと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする