製品本体

KUR-120 はしご兼用脚立 アルインコ 62831809 KUR-120 はしご兼用脚立 アルインコ 62831809 KUR-120 はしご兼用脚立 アルインコ 62831809 KUR-120 はしご兼用脚立 アルインコ 62831809

はしご兼用脚立

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62831809 品番 KUR-120
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

エコノミータイプのはしご兼用脚立。スタイリッシュなブラックカラ―。
安全の基本性能を集約した脚立です。

天板高さ(m)1.11 はしごの長さ(m)2.37 収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)1198×522×163 質量(kg)3.9 最大使用荷重(kg)100 材質アルミ 幅(mm)踏ざん:52 設置寸法・奥行(mm)849 設置寸法・幅(mm)522 天板寸法(mm)252×157 有効高さ(m)0.81 はしごの接点(m)1.80〜2.00 収納寸法・幅(mm)522 収納寸法・奥行(mm)163 収納寸法・高さ(mm)1198
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする