製品本体

MSW-210X 軽量専用脚立 アルインコ 62832019 MSW-210X 軽量専用脚立 アルインコ 62832019 MSW-210X 軽量専用脚立 アルインコ 62832019 MSW-210X 軽量専用脚立 アルインコ 62832019 MSW-210X 軽量専用脚立 アルインコ 62832019 MSW-210X 軽量専用脚立 アルインコ 62832019

軽量専用脚立

(1件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62832019 品番 MSW-210X
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

軽量専用脚立の130kg仕様が新発売。

天板高さ(m)1.99 収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)2107×681×151 質量(kg)6.9 最大使用荷重(kg)130 材質アルミ 踏ざん間隔(mm)295 踏ざん踏面幅(mm)55 仕様折畳式 幅(mm)踏ざん:55 方式リベット方式 設置寸法・奥行(mm)1357 設置寸法・幅(mm)681 天板寸法(mm)252×128 有効高さ(m)1.70 最大使用質量(kg)130 収納寸法・幅(mm)681 収納寸法・奥行(mm)151 収納寸法・高さ(mm)2107 設置寸法(幅×奥行)(mm)681×1357
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-24
用途:
事務所内での作業
運輸・通信業

軽量で女性でも運びやすく、ワンタッチで簡単にセットできるのが社内でも好評です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする