製品本体

PXGV-910BK 足場台 アルインコ 62832326 PXGV-910BK 足場台 アルインコ 62832326 PXGV-910BK 足場台 アルインコ 62832326 PXGV-910BK 足場台 アルインコ 62832326

足場台

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62832326 品番 PXGV-910BK
参考基準価格(税別)¥37,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

スタイリッシュなブラックカラーで新たにラインナップ。
軽量で扱いやすく持ち運びも簡単です。
下を見なくても台の端を足裏で感知する安全機能
「足裏感知板」により、転落を未然に防止することができます。

天板高さ(m)0.8 天板寸法(幅×奥行)(mm)300×881 設置寸法(幅×奥行)(mm)453×1391 質量(kg)5.3 最大使用荷重(kg)100 材質アルミ 幅(mm)踏ざん:40 設置寸法・奥行(mm)1391 設置寸法・幅(mm)453 天板寸法(mm)300×881 最大使用質量(kg)100 収納寸法・幅(mm)453 収納寸法・奥行(mm)925 収納寸法・高さ(mm)178
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする