製品本体、サンプル画像(VSS-360H)

VSS-200H 伸縮式足場板 アルインコ 62832387 VSS-200H 伸縮式足場板 アルインコ 62832387 VSS-200H 伸縮式足場板 アルインコ 62832387 VSS-200H 伸縮式足場板 アルインコ 62832387

伸縮式足場板

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62832387 品番VSS-200H
参考基準価格(税別)¥59,000 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

作業スペースに合わせて調整できる伸縮天板付足場板
作業スペースに合わせて30mmピッチで長さ調整が可能です。
傷つき防止のコーナーカバーも装着されています。
かかえやすい側面フレームにより持ち運びの負担を軽減します。

仕様足場形状(mm):262×65 材質アルミ 質量(kg)7.5 最大伸長(mm)1973 支持点数2点支持以上 縮長(mm)1193 最大使用質量(kg)100
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「仮設機材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする