製品本体、サンプル画像(WSK-39)

WSK-33 階段はしご アルインコ 62832527 WSK-33 階段はしご アルインコ 62832527 WSK-33 階段はしご アルインコ 62832527 WSK-33 階段はしご アルインコ 62832527

階段はしご

(1件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62832527 品番 WSK-33
参考基準価格(税別)¥233,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

設置場所により角度を選べる両面使用型
上下を反転すれば設置角度を60°と70°に切替可能。
ねじれに強い溶接とリベット止めによる二重構造設計。

全長(m)3.33 質量(kg)13.4 最大使用荷重(kg)150 踏ざん間隔(mm)330 正面踏ざん有効幅(mm)448 材質アルミ 使用角度(°)60・70 規格Aマーク認定品 仕様●60°設置時 垂直高さ(m):2.84●60°設置時 踏ざん幅(mm):151●70°設置時 垂直高さ(m):3.08●70°設置時 踏ざん幅(mm):140
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62832536
2024-08-21
用途:
新築住宅の階段取付までの仮設階段として

一般的なハシゴと比べ踏面が広い為、荷物を持っていても昇降が楽で安全です。裏表で梯子の角度も変えられてとても便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はしご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする