製品本体
アルインコ
アルインコの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
アルインコの 踏み台
アルインコの 折りたたみ踏み台
踏台
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62832649
品番
SS-52AB
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
グッドデザイン賞を受賞した薄型踏台
家具の隙間にもスッキリ収納できる厚さ44mmの薄型コンパクト設計の踏台です。
天板高さ(m)
0.77
収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
477×44×824
質量(kg)
4
最大使用荷重(kg)
100
用途
屋内用
材質
アルミ
幅(mm)
踏ざん:103
設置寸法・奥行(mm)
517
設置寸法・幅(mm)
477
天板寸法(mm)
356×182
有効高さ(m)
0.52
最大使用質量(kg)
100
収納寸法・幅(mm)
477
収納寸法・奥行(mm)
44
収納寸法・高さ(mm)
824
注意
※
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500