製品本体、サンプル画像(SS-52AB)

SS-80AB 踏台 アルインコ 62832658 SS-80AB 踏台 アルインコ 62832658 SS-80AB 踏台 アルインコ 62832658

踏台

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62832658 品番 SS-80AB
参考基準価格(税別)¥43,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

グッドデザイン賞を受賞した薄型踏台
家具の隙間にもスッキリ収納できる厚さ44mmの薄型コンパクト設計の踏台です。

天板高さ(m)1.05 収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)477×44×1122 質量(kg)5.2 最大使用荷重(kg)100 用途屋内用 材質アルミ 幅(mm)踏ざん:103 設置寸法・奥行(mm)694 設置寸法・幅(mm)477 天板寸法(mm)356×182 有効高さ(m)0.8 最大使用質量(kg)100 収納寸法・幅(mm)477 収納寸法・奥行(mm)44 収納寸法・高さ(mm)1122
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする