製品本体

CMT-275S 作業台(ステンレス金具) アルインコ 62834277 CMT-275S 作業台(ステンレス金具) アルインコ 62834277

作業台(ステンレス金具)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62834277 品番 CMT-275S
参考基準価格(税別)¥163,000 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

縞板天板により防滑性が向上。
さらに、補強フレームを採用することで剛性が向上し、より安全な昇降と作業が行えます。
また多彩なオプションを使用することで実用性と利便性が大幅に向上します。
クリーンルーム等での使用を考慮した錆や腐食に強いステンレス製金具仕様です。

天板高さ(m)0.7 設置寸法(幅×奥行)(mm)515×615 質量(kg)8.1 最大使用荷重(kg)150 材質本体:アルミ 金具/ボルト:ステンレス 幅(mm)踏ざん:200 設置寸法・奥行(mm)615 設置寸法・幅(mm)515 天板高さH(mm)700 最大使用質量(kg)150 正面幅(mm)天板:500 天板寸法・奥行(mm)400
注意
※受注生産
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする