製品本体

CMT-366S 作業台(ステンレス金具) アルインコ 62834286 CMT-366S 作業台(ステンレス金具) アルインコ 62834286

作業台(ステンレス金具)

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 天板高さ(m)0.6 注文コード62834286 品番CMT-366S
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥199,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
この商品は天板高さなど17種類から選べます 他の種類を見る

縞板天板により防滑性が向上。
さらに、補強フレームを採用することで剛性が向上し、より安全な昇降と作業が行えます。
また多彩なオプションを使用することで実用性と利便性が大幅に向上します。
クリーンルーム等での使用を考慮した錆や腐食に強いステンレス製金具仕様です。

天板高さ(m)0.6 設置寸法(幅×奥行)(mm)615×815 質量(kg)11.8 最大使用荷重(kg)150 材質本体:アルミ 金具/ボルト:ステンレス 幅(mm)踏ざん:200 設置寸法・奥行(mm)815 設置寸法・幅(mm)615 天板高さH(mm)600 最大使用質量(kg)150 正面幅(mm)天板:600 天板寸法・奥行(mm)400
注意
※受注生産
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする