製品本体
アルインコ
アルインコの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
アルインコの 作業台(作業用踏台)
作業台(アルミ製エキスパンドメタル天板仕様)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62834514
品番
CSBE-126S
参考基準価格(税別)
¥75,000
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
天板がアルミ製エキスパンドの組立作業台。
ステンレス製金具を採用したことにより、洗浄を必要とする工場での使用に最適です。
天板高さ(m)
0.25
設置寸法(幅×奥行)(mm)
615×415
質量(kg)
6.08
最大使用荷重(kg)
150
材質
本体:アルミ 金具/ボルト:ステンレス
設置寸法・奥行(mm)
415
設置寸法・幅(mm)
615
天板高さH(mm)
250
最大使用質量(kg)
150
正面幅(mm)
天板:600
天板寸法・奥行(mm)
400
注意
※
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500