製品本体、サンプル画像(CSD-300LS)

CSD-240LS 移動式作業台 アルインコ 62834837 CSD-240LS 移動式作業台 アルインコ 62834837 CSD-240LS 移動式作業台 アルインコ 62834837 CSD-240LS 移動式作業台 アルインコ 62834837 CSD-240LS 移動式作業台 アルインコ 62834837 CSD-240LS 移動式作業台 アルインコ 62834837

移動式作業台

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62834837 品番 CSD-240LS
参考基準価格(税別)¥672,000 販売価格(税込) ¥406,780
販売価格(税別)
369,800

折りたたみができる大型移動式作業台
踏ざんには安全な昇降を補助する滑り止めテープを貼付しています。
手すりは900mmと1100mmに変えれる兼用タイプです。

天板高さ(m)2.36 天板寸法(幅×奥行)(mm)500×526 質量(kg)65.1 最大使用荷重(kg)150 材質アルミ 幅(mm)踏ざん:105 設置寸法・奥行(mm)1921 天板寸法(mm)500 ×526 設置寸法昇降面(mm)1160 最大使用質量(kg)150 収納寸法・幅(mm)1160 収納寸法・奥行(mm)2952 収納寸法・高さ(mm)513
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする