アルインコ
アルインコの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
アルインコの 作業台(作業用踏台)
大型作業台
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62835004
品番
TRS2000
参考基準価格(税別)
¥651,000
販売価格(税込)
¥417,780
販売価格(税別)
¥
379,800
バスケットに入れる
主にトラックへの昇降・シート掛けなどの荷役作業を安全にサポートする大型作業台
作業状況に合わせて手すりや連結天板などを組み合わせることにより、バリエーションが広がります。
天板高さ(m)
1.97
天板寸法(幅×奥行)(mm)
604×2350
質量(kg)
70.9
最大使用荷重(kg)
150
材質
アルミ
幅(mm)
踏ざん:110.5
設置寸法・奥行(mm)
3507
天板寸法(mm)
604×2350
設置寸法昇降面(mm)
1300
最大使用質量(kg)
150
注意
※
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません