製品本体、サンプル画像(TRS2000)

大型作業台

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62835029 品番 TRS1200
参考基準価格(税別)¥542,000 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800

主にトラックへの昇降・シート掛けなどの荷役作業を安全にサポートする大型作業台
作業状況に合わせて手すりや連結天板などを組み合わせることにより、バリエーションが広がります。

天板高さ(m)1.27 天板寸法(幅×奥行)(mm)604×1550 質量(kg)55.1 最大使用荷重(kg)150 材質アルミ 幅(mm)踏ざん:110.5 設置寸法・奥行(mm)2216 天板寸法(mm)604×1550 設置寸法昇降面(mm)1300 最大使用質量(kg)150
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする