製品本体、サンプル画像(CSE-1010B)

オーバーブリッジ(渡り足場)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 天板高さ(m)1 注文コード62835214 品番CSE-1015B
参考基準価格(税別)¥617,000 販売価格(税込) ¥395,780
販売価格(税別)
359,800
この商品は天板高さなど4種類から選べます 他の種類を見る

工場ラインや物流ラインを横断する定置型のブリッジ
通路に工具や部品が落下しないように幅木を標準装備しています。

仕様●設置床から手すり高さまで(mm):2100●設置床から製品天板下まで(mm):902 材質アルミ 幅(mm)踏ざん:151 質量(kg)35.9 設置寸法・奥行(mm)2676 天板寸法(mm)600×1520 天板高さ(m)1 設置寸法昇降面(mm)601 最大使用質量(kg)200
注意
※受注生産
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする