製品本体

CSBC-366S 作業台 アルインコ 62835318 CSBC-366S 作業台 アルインコ 62835318 CSBC-366S 作業台 アルインコ 62835318

作業台

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2台) 天板高さ(m)0.6 注文コード62835318 品番CSBC-366S
参考基準価格(税別)¥120,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品は天板高さ・内容量など19種類から選べます 他の種類を見る

縞板天板により防滑性が向上。
さらに、補強フレームを採用することで剛性が向上し、より安全な昇降と作業が行えます。
また多彩なオプションを使用することで実用性と利便性が大幅に向上します。

天板高さ(m)0.6 設置寸法(幅×奥行)(mm)615×815 質量(kg)11.8 最大使用荷重(kg)150 材質アルミ 幅(mm)踏ざん:200 段数3 設置寸法・奥行(mm)815 設置寸法・幅(mm)615 天板高さH(mm)600 最大使用質量(kg)150 正面幅(mm)天板:600 天板寸法・奥行(mm)400
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする