日本演出
日本演出の 陳列・ディスプレイ用品
日本演出の ディスプレイ用テーブル
ベローナラックミドル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
材質(棚板)
ゴム集成材
フレーム色
アンティークグリーン
注文コード
62835395
品番
50610243
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥112,500
この商品は
材質・フレーム色
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
アジャスター付
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×450×1155
フレーム色
アンティークグリーン
材質(棚板)
ゴム集成材
棚板
ダークブラウン
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
8,500
/
税込
¥
9,350
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません